Jeklen nož za notranje struženje A.. PCLNR 95°, za obračalne rezalne ploščice CN.., desno

Št. art.: 250036 25/09
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Oblika držala: Jeklo
  • Standard: DIN 8024
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Oblika držala Jeklo
Standard DIN 8024
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A25R PCLNR/L09
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 09T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 17 mm
Višina vpenjanja L2 23 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Kolenska ročica 259015 10
Vijak kolenske ročice 259018 12
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250036 25/09
EAN/GTIN 4045197650184
Številka proizvajalca 250036 25/09
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Noži za notranje struženje PCLNR 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov