GARANT Stahl-Bohrstange A.. PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/09 mm

Artikel-Nr.: 250036 25/09
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R PCLNR/L09
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 23 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Unterlegplatte 259031 27
Kniehebel 259015 10
Kniehebelschraube 259018 12
Feder-Set 259044 4
Federstift-Set 259047 2
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250036 25/09
EAN / GTIN 4045197650184

Beschreibung

Ausführung:

PCLNR 95° Bohrstangen für Wendeschneidplatten CN.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb