{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue Ds | 25 mm | |
| Taille plaquette | 9 mm | |
| Type d'utilisation | à droite | |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
| Type de queue | Acier | |
| Norme | DIN 8024 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | A25R PCLNR/L09 | |
| Angle d'attaque κ | 95 degré | |
| Plaquette adaptée | CN.. 09T3.. | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 32 mm | |
| Déport L3 | 17 mm | |
| Hauteur de serrage L2 | 23 mm | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Levier | 259015 10 | |
| Vis de levier | 259018 12 | |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Barre d’alésage |
| Référence article | 250036 25/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197650184 | |
| Réf. fabricant | 250036 25/09 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |