Bară de strunjit din oţel 25/09 mm

Cod articol: 250036 25/09
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25R PCLNR/L09
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 09T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
Decalaj central L3 17 mm
Înălțime de strângere L2 23 mm
Lungimea totală L 200 mm
Portplăcuţă 259031 27
Pârghie cu articulaţie 259015 10
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 12
Set de arcuri 259044 4
Set de ştifturi elastice 259047 2
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250036 25/09
EAN / GTIN 4045197650184

Descriere

Execuţie:

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuţe CN.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături