HFHL 20-60-3T22 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 25 mm

Št. art.: 2500234
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 140 mm
Širina 20 mm
Višina 20 mm
Širina zareze 3 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500234
EAN/GTIN 7291075032741
Številka proizvajalca 2500234
L-število L23920 2196

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 22 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 75 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 60 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 22 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 20,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse