Držalo za zunanje struženje QuickTurn 20/12 mm

Št. art.: 250014 20/12
Popust
269,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija QuickTurn
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala DCLNR/L 2025K12
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 3
Vijak za podložno ploščico 259025 4
Vpenjalna spona 259038 7
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250014 20/12
EAN/GTIN 4045197649836

Opis

Uporaba:

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta − zamenjajte rezilo − vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.
Enostavno in udobno skrajšanje dodatnega časa.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki