Vpenjalno držalo za struženje Master Eco, kratko, PCLNR 95°, za obračalne rezalne ploščice CN.., desno

Št. art.: 250000 25/12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala PCLNR/L 2525H12
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Podložna ploščica 259031 5
Kolenska ročica 259015 15
Vijak kolenske ročice 259018 15
Vzmet 259046 4
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250000 25/12
EAN/GTIN 4062406733247
Številka proizvajalca 250000 25/12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjalom sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse