Ključ za vžig v držalu Prostar TORX ® 13-delni črni oksidirani

Št. art.: 24312
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
Številka izdelka 24312
EAN/GTIN 4010995243128
Številka proizvajalca 24312
L-število L60070 352
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Lažje rokovanje: drsna funkcija za enoročno odpiranje držala in preprosto ter hitro odstranjevanje
  • Uporaba: Za vse naloge vijačenja TORX®
  • Držalo za bite: samo za 6 mm slimBite
  • Za uporabo v mehaniki
  • Vsebina: TORX® črni oksid T5 (24313) 1x ključ TORX® črni oksid T6 (24314) 1x ključ TORX® črni oksid T7 (24315) 1x ključ TORX® črni oksid T8 (24316) 1x ključ TORX® črni oksid T9 (24317) 1x ključ TORX® črni oksid T10 (24318) 1x ključ TORX® črni oksid. T15 (24319) 1x ključ TORX® črni oksid T20 (24320) 1x ključ TORX® črni oksid T25 (24321) 1x ključ TORX® črni oksid T27 (24322) 1x ključ TORX® črni oksid T30 (24323) 1x ključ TORX® črni oksid T40 (24324) 1x ključ TORX® črni oksid T50 (24325) 1x držalo ProStar

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1 x TORX ® črni oksidirani ključ s sornikom T5 x 72 mm (24313)
  • 1 x TORX ® črni oksidirani ključ s ključem T6 x 80 mm (24314)
  • 1 x TORX ® črni oksidirani ključ T7 x 88 mm (24315)
  • 1 x TORX ® črni oksidirani ključ T8 x 101 mm (24316)
  • 1 x TORX ® črni oksidirani ključ T9 x 111 mm (24317)
  • 1 x ključ TORX ® črn oksidiran T10 x 121 mm (24318)
  • 1 x ključ TORX ® črn oksidiran T15 x 136 mm (24319)
  • 1 x ključ TORX ® črn oksidiran T20 x 148 mm (24320)
  • 1 x TORX ® črni oksidirani ključ s ključem T25 x 163 mm (24321)
  • 1 x ključ TORX ® črn oksidiran T27 x 176 mm (24322)
  • 1 x pinski ključ TORX ® črna oksidirana T30 x 191 mm (24323)
  • 1 x TORX ® črni oksidirani ključ T40 x 210 mm (24324)
  • 1 x ključ TORX ® črn oksidiran T50 x 232 mm (24325)
  • 1 x držalo za Prostar