Juego de llaves Allen en soporte ProStar TORX®, de 13 unid., acabado en oxidación negra

Número de artículo: 24312
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 24312
EAN / GTIN 4010995243128
Número del fabricante 24312
Número L L60070 352
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Facilita el manejo: Función de desplazamiento para la apertura con una sola mano del soporte y para la extracción sencilla y rápida.
  • Extracción fácil

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T5 x 72 mm (24313)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T6 x 80 mm (24314)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T7 x 88 mm (24315)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T8 x 101 mm (24316)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T9 x 111 mm (24317)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T10 x 121 mm (24318)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T15 x 136 mm (24319)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T20 x 148 mm (24320)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T25 x 163 mm (24321)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T27 x 176 mm (24322)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T30 x 191 mm (24323)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T40 x 210 mm (24324)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T50 x 232 mm (24325)
  • 1x soporte ProStar