Jeu de clés mâles en étui ProStar TORX®, 13 pcs, oxydé noir

Réf.: 24312
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
Référence article 24312
EAN / GTIN 4010995243128
Réf. fabricant 24312
Article hors catalogue L60070 352
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite l'utilisation: L'étui coulisse pour une ouverture à une main, un prélèvement simple et rapide des clés.
  • Retrait facile

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T5 x 72 mm (24313)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T6 x 80 mm (24314)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T7 x 88 mm (24315)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T8 x 101 mm (24316)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T9 x 111 mm (24317)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T10 x 121 mm (24318)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T15 x 136 mm (24319)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T20 x 148 mm (24320)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T25 x 163 mm (24321)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T27 x 176 mm (24322)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T30 x 191 mm (24323)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T40 x 210 mm (24324)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T50 x 232 mm (24325)
  • 1x étui ProStar