{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala d | 16 mm | |
| ⌀ izvrtine d1 | 4 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Dolžina a | 10 mm | |
| Vpenjalna višina b | 15 mm | |
| Dolžina l2 | 50 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 70 mm | |
| Vrsta izdelka | Držalo |
| Številka izdelka | 240100 16/4 | |
| EAN/GTIN | 4047109019355 | |
| Številka proizvajalca | H50 01640 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |