Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) 16/4 mm

Réf.: 240100 16/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d 16 mm
⌀ alésage d1 4 mm
Arrosage interne oui
Longueur a 10 mm
Hauteur serrage b 15 mm
Longueur l2 50 mm
Longueur totale Ltot 70 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240100 16/4
EAN / GTIN 4047109019355
Réf. fabricant H50 01640

Description

Utilisation:

Pour l’alésage et l’usinage de gorges intérieures au tour.