• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) 16/4 mm

Número de artículo: 240100 16/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d 16 mm
⌀ de la perforación d1 4 mm
Refrigeración interior
Longitud a 10 mm
Altura de sujeción b 15 mm
Longitud l2 50 mm
Longitud total Ltot 70 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240100 16/4
EAN / GTIN 4047109019355
Número del fabricante H50 01640

Descripción

Aplicación:

Para el mandrinado y el ranurado interior en el torno.