Držala nožev za notranje struženje KOMET®, Tip: B8

Št. art.: 240070 B8
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 100 mm
Širina 12 mm
Višina 12 mm
Vpenjalna izvrtina 8 ; 8 mm
Višina rezalnega roba d 6 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 240070 B8
EAN/GTIN 4047109003996
Številka proizvajalca H05 25110
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

Zamaknjene reže na obeh straneh.

Uporaba:

Za vpenjanje nožev za notranje struženje art. 240074240088 ali okroglih stružnih nožev HSS art. 295020.