Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: 6IP

Prekės Nr.: 239700 6IP
Rinkinio kaina 10 vienetai (3,57 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Sriegio dydis d1 M2
Pavaros profilis TORX PLUS®
Pavaros dydis 6IP
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis varžtas nespec.
Sriegio tipas M
Bendras ilgis L2 4,3 mm
Turinys 10 vnt.
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 0,62 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239700 6IP
EAN / GTIN 4045197375407
Gamintojo numeris 239700 6IP