{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 10 pc. | |
| Taille de filetage d1 | M1,8×0,20 | |
| Profil d’entraînement | TORX PLUS® | |
| Taille d’empreinte | 5IP | |
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Sommaire | 10 pc. | |
| Type de produit | vis non spécifiée | |
| Type de filetage | M | |
| Longueur totale L2 | 3,8 mm | |
| Couple de serrage recommandé max. | 0,38 Nm |
| Référence article | 239700 5IP | |
| EAN / GTIN | 4045197697608 | |
| Réf. fabricant | 239700 5IP | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |