{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Držalo | ABS | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Območje ⌀ vretena | 6 mm - 125 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238391 6-125 | |
EAN/GTIN | 4047109229112 | |
Številka proizvajalca | M05 01000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fino nastavljiva glava KOMET MicroKom® hi.flex 6-125 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
1.364,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
1.105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
1.086,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
1.772,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povezava | HW63 | HW63 | ||
Zunanji ⌀ D1 | 63 | 80 | ||
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Uporabna dolžina L1 | 50,5 | 89,5 | ||
Držalo | ABS | |||
Območje ⌀ vretena | 6 ;125 | |||
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno | Orodje za vreteno | Orodje za vreteno | Orodje za vreteno |