Fino nastavljiva glava ⌀ 86–402 mm, Povezava: HW63

Št. art.: 237571 HW63
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW63
Notranje hlajenje da
Zunanji ⌀ D1 80 mm
Uporabna dolžina L1 89,5 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237571 HW63
EAN/GTIN 4062406123970
Številka proizvajalca 237571 HW63
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za držalo za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tipa CC..09T3..

Warning:

Namen uporabe
  • Za dimenzijsko natančne izvrtine z ozkimi tolerancami in visoko kakovostjo površine v območju 86 do 302 mm.
  • Maksimalna rezalna hitrost: 300 m/min.
  • Zmanjšajte hitrost rezanja glede na dolžino orodja.
  • Art.
  • 237573: Za izvrtine v območju 242 do 402 mm.
  • Uporabljajte z vpenjalom HW63.
  • Uporabite z ISO-obračalno ploščico, tip CC..09T3..
  • (št. art.
  • 237697 in 237698).
  • Uporabite samo z vijakom obračalne ploščice št. art.
  • 239805.
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte kot sveder za vrtanje v polno.