Garnitura s fino nastavljivo glavo ⌀ 9,75 − 30,1 mm SK40

Št. art.: 237566 SK40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava SK40
z notranjim hlajenjem da
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237566 SK40
EAN/GTIN 4045197816689

Opis

Izvedba:

Z digitalno glavo art. 237568, digitalno prikazovalno enoto art. 237601, noži za notranje struženje in priborom v kovčku.
Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.
Z dodatnim, natančnim odčitavanjem na 0,001 mm v ⌀.

Nastavitev ⌀ z najmanjšo povratno zračnostjo zaradi direktnega merilnega sistema.
Za ⌀ 9,75–30,1 mm

Uporaba:

Za nože za izstruženje z držalom ⌀ 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico tip CC..0602...

Obseg dobave:

1 glava: Art. 237568 SK40
po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja)​: Art. 237630 ⌀ 9,75–15,1 mm (30 mm); art. 237632 ⌀ 14,75–20,1 mm (51 mm);
art. 237634 ⌀ 19,75–25,1 mm (72 mm); art. 237636 ⌀ 24,75–30,1 mm (82 mm).
1 držalo za obračalne ploščice za mostiček: Art. 237564 06
1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)
1 digitalna prikazovalna enota: Art. 237601

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli