{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje ⌀ Dmin-Dmaks | 139 mm - 215 mm | |
Izvedba | dolgo | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | poševno navrtanje; Prečno vrtanje; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina Lcelotna | 240 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 236682 139-215 | |
EAN/GTIN | 4047109261921 | |
Številka proizvajalca | G01 73572 |