{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje ⌀ Dmin-Dmaks | 109 mm - 167 mm | |
Izvedba | dolgo | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | poševno navrtanje; Prečno vrtanje; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina Lcelotna | 175 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 80 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 236682 109-167 | |
EAN/GTIN | 4047109262119 | |
Številka proizvajalca | G01 73042 |