Predpovrtalo 10,8 mm

Št. art.: 236677 10,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 10,8
Izvedba držala DIN 1835 A
z notranjim hlajenjem da
Minimalni ⌀ dmin 9,8 mm
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo 10,5 mm - 11,3 mm
Prevesna dolžina L1 24 mm
Celotna dolžina Lcelotna 95 mm
⌀ držala Ds h6 10 mm
primerna ekscentrična puša art. 236679 10
primerna obračalna rezalna ploščica 260142 HB725
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236677 10,8
EAN/GTIN 4045197769138

Opis

Uporaba:

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni ⌀, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.
Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

Opomba:

⌀ predhodne izvrtine ne sme biti manjši od ⌀ dmin.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Nazivni ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico