Podaljšek KOMET® 50 mm

Št. art.: 236670 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ABS® T ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ABS® T ⌀ d 50 mm
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
Dolžina L 150 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236670 50
EAN/GTIN 4047109203716
Številka proizvajalca A20 05751

Opis

Opomba:

Združljivo z ABS® N.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico