KOMET®-jatkokappale 50 mm

Tuote nro.: 236670 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ABS® T ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ABS® T ⌀ d 50 mm
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Pituus L 150 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236670 50
EAN / GTIN 4047109203716
Valmistajan numero A20 05751

Kuvaus

Ohje:

Yhteensopiva ABS® N:n kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin