KOMET® ilgintuvas 50 mm

Prekės Nr.: 236670 50
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® T ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® T ⌀ d 50 mm
Kotas ABS
Vidinis aušinimas taip
Ilgis I 150 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236670 50
EAN / GTIN 4047109203716
Gamintojo numeris A20 05751

Aprašymas

Pastaba:

Suderinama su ABS® N.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį