Obračalna rezalna ploščica KOMET® 44-210

Št. art.: 236537 44-210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,90 € / kos
  • od 10 kos
    18,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 120508
Oznaka 44-210
Zvrst BK8430
Tip ST1400
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236537 44-210
EAN/GTIN 4047109206786
Številka proizvajalca W83 44210.088430

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron®.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Oznaka tip W83 Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico