Obračalna rezalna ploščica KOMET® 44-030

Št. art.: 236535 44-030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,90 € / kos
  • od 10 kos
    18,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 120508
Oznaka 44-030
Zvrst BK8430
Tip ST1400
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236535 44-030
EAN/GTIN 4047109199835
Številka proizvajalca W83 44030.088430

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron®.
Ko uporabljate sveder KUB Quatron®, zmanjšajte podajanje za polovico.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja