{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | BK8430 | |
| Denominación del fabricante | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Longitud del filo de corte l | 12,7 mm | |
| Altura del filo de corte | 5,16 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 8 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | SOEX 120508 | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | BK8430 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | E | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Peso | 8,2 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236535 44-030 | |
| EAN / GTIN | 4047109199835 | |
| Número del fabricante | W83 44030.088430 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |