• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK8430, Označení typ W83: 44-030

Artiklové číslo: 236535 44-030
Sleva
690,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    564,00 CZK 690,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    470,00 CZK 575,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W83 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ BK8430
Označení výrobce W83 44-030
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupně
ISO kód SOEX 120508
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST1400
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce BK8430
Tloušťka řezné destičky T 5,56 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOEX 120508
Označení řezné destičky SOEX 120508
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 8,2 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236535 44-030
EAN / GTIN 4047109199835
Číslo výrobce W83 44030.088430
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.
Při použití s KUB Quatron® snižte hodnoty posuvu na polovinu.