Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja 18

Št. art.: 232265 18
Popust
538,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Izvedba: 8×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 8×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ območja Dc 18 mm - 24 mm
Uporabna dolžina L1 273,1 mm
Velikost morsekonusa MK 3
Vpenjalni vijaki 232990 TX9
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232265 18
EAN/GTIN 4045197592637

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost vc za 10 %.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico