PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 TX9

Št. art.: 674248 TX9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,64 € / kos
  • od 10 kos
    3,03 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.161 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Profil Torx® TX9
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674248 TX9
EAN/GTIN 7610733221301
Številka proizvajalca E6.400/9

Opis

Version:

For use in manual drivers or machines with suitable hexagon holder or for use in coupling shanks No. 675000675050.

Application:

For screws with Torx® profile.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

High-tensile special steel combining maximum hardness and special toughness.
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
    Torx® profile Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico