Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 8×D, Typ: 18

Artiklové číslo: 232265 18
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
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 18 mm
Celková délka L 439,4 mm
Užitná délka L1 273,1 mm
Vnitřní chlazení ne
Typ upínače Morse kužel MK
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa MKG00302X85
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 3
Délka stopky LS 94 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc 24 mm
Průměr těla D2 17,3 mm
Délka upínací drážky 299 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 4 mm
Délka nástavce, držák 331,45 mm
Úhel šroubovice 20 stupně
Provedení upínací drážky 3
Úhel, 1. stupeň 132 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 4 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2322XX18
Označení řezné destičky 232286 18
Funkční délka 345,3 mm
Hmotnost 800 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 8×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232265 18
EAN / GTIN 4045197592637
Číslo výrobce 232265 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Hodnoty posuvu f snižte o 5 % a hodnoty vc o 10 %.
Další velikosti k dodání na poptávku.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.