{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Zvrst | IC908 | |
| Rezalni material | HM | |
| Kot konice | 134 stopinj | |
| za osnovni element velikosti | 6 | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
| Iscar – oznaka izdelka | HCP 060-IQ IC908 | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Geometrija | HCP-IQ | |
| Oznaka proizvajalca | HCP 060-IQ IC908 | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
| Številka izdelka | 231745 6 | |
| EAN/GTIN | 7291075333022 | |
| Številka proizvajalca | 3311592 |