Rezalni vložek HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 21,5mm

Št. art.: 231645 21,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Kot konice: 160
  • Uporaba vrtanja: Vrtanje v paket
  • Polstandardno: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
⌀ D 21,5 mm
Zvrst HB3040
Rezalni material Karbidna trdina
Kot konice 160 stopinj
za osnovni element velikosti 21
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,3 mm/v
Uporaba vrtanja Vrtanje v paket
Polstandardno da
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Prevleka TiAlN
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 231645 21,5
EAN/GTIN 4062406162948
Številka proizvajalca 231645 21,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
GG(G)
K
80
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju ≤ 20 µm. Za izvrtine do točnosti IT9.
Specialno koničenje v obliki piramide, optimalno navrtanje – tudi v nestabilnih pogojih in dolgih previsih orodja.
Na primer pri obdelavi pločevinastih in jeklenih nosilcev. Primerno tudi za vrtanja skozi pakete.

Opomba:

Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.
Globina vrtanja brez notranjega hlajenja do največ 1×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov