TGTL 19-3-IQ-2Z Kompaktno vpenjalno držalo z 2 ležiščema za ploščice za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302880
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302880
EAN/GTIN 7291075328073
Številka proizvajalca 2302880
L-število L23920 1496

Opis

Opis:

Ločevanje off indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,138 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,11″, skupna dolžina (OAL) 5,905 ″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0,098″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,138″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,11″
  • Skupna dolžina (OAL): 5,905″
  • Višina vpenjala (H): 3/4″
  • Širina vpenjala (B): 3/4″
  • Največji premer obdelovanca (CUTDIA): 1-3/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse