TGTL 19-3-IQ-2Z Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral, 2 Asientos, para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2302880
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2302880
EAN / GTIN 7291075328073
Número del fabricante 2302880
Número L L23920 1496

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.138″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.11″ ,Longitud total (OAL) 5.905″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.098″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.138″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.11″
  • Longitud total (OAL): 5.905″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1-3/4″

Productos adecuados