TNFFA 46R-3IQ Ojačani nosilci rezil za aksialno žlebljenje

Št. art.: 2302560
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIP Face Machining Line
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302560
EAN/GTIN 7291075310924
Številka proizvajalca 2302560
L-število L23920 2644

Opis

Opis:

Nosilec orodja za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 25 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 54 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 46 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 9,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP Face Machining Line" Poglej vse