TGTR 2020-3-D65-IQ Kompaktno vpenjalno držalo z ojačanimi nosilci rezil za zarezovanje in odrezovanje z rezilnimi vložki TANG-GRIP, predvsem za stroje z vreteni s sponko

Št. art.: 2302447
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302447
EAN/GTIN 7291075302769
Številka proizvajalca 2302447
L-število L23920 2435

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, največja širina rezanja (CWX) 3,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 65 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse