TGTL 1616-3-IQ Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2301912
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2301912
EAN/GTIN 7291075209921
Številka proizvajalca 2301912
L-število L23920 261

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje, največja širina rezanja (CWX) 3,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 2,8 mm, skupna višina (OAH) 19 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Skupna višina (OAH) 19 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 35 mm