TGTR 2020-3-D65-IQ Suporți de scule compacți cu suporturi de freză întărite pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP, în special pentru mașinile cu arbore de preluare

Cod articol.: 2302447
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2302447
EAN / GTIN 7291075302769
Număr producător 2302447
L-Număr L23920 2435

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți cu suporturi de freză întărite pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP, în special pentru mașinile cu arbore de preluare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 65 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate