TGTL 1616-3JHP Vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302403
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302403
EAN/GTIN 7291075301960
Številka proizvajalca 2302403
L-število L23920 2330

Opis

Opis:

Obesek za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 3,5 mm, širina rezanja min (CWN) 2,8 mm, skupna višina (OAH) 24,5 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 25,5 mm
  • Skupna višina (OAH) 24,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse