TRIB 50-1.250W 6Z-B Stebelni rezkar za 3-rezilne precizne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 2302263
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302263
EAN/GTIN 7291075218459
Številka proizvajalca 2302263
L-število L23980 2011

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,256″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,158 ″, skupna dolžina (OAL) 4,535″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,189″
  • Premer rezanja (DC): 1,968″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,256″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,158″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,535″

Ustreznih izdelkov