TRIB 50-1.250W 6Z-B Fraises à rainurer avec plaquettes 3 coupes de précision rectifiées

Réf.: 2302263
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2302263
EAN / GTIN 7291075218459
Réf. fabricant 2302263
Article hors catalogue L23980 2011

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.256″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.158″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.535″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.189″
  • Diamètre coupant (DC): 1.968″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.256″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.158″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.535″