DGTL 19-3 Kompaktno vpenjalno držalo za odrezovanje in žlebljenje.

Št. art.: 2301296
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301296
EAN/GTIN 7291075044256
Številka proizvajalca 2301296
L-število L23920 3169

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,118″
  • Večja dolžina (OAL): 4-1/2″

Lastnosti:

  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
  • Dolžina glave (LH): 1.1″
  • Celotna dolžina (OAL): 4-1/2″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse