DGTL 19-3 Compacte opspanhouder voor afdelen en groeven.

Artikelnummer: 2301296
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301296
EAN/GTIN 7291075044256
Nummer fabrikant 2301296
L-nummer L23920 3169

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel-/draaigereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
  • Overlengte (OAL): 4-1/2″

Kenmerk:

  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 1.1″
  • Samlet længde (OAL): 4-1/2″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles