SGFH 26-1M SELF-GRIP, nosilec rezila za notranje struženje.

Št. art.: 2301072
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301072
EAN/GTIN 7291075068979
Številka proizvajalca 2301072
L-število L23920 809

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 1,6 mm, širina rezanja min (CWN) 1,6 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,2 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 1,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,6 mm
  • DMin, odcep 70 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse