SGFH 26-1M Lames de gorges intérieures pour les barres GHIC -70

Réf.: 2301072
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301072
EAN / GTIN 7291075068979
Réf. fabricant 2301072
Article hors catalogue L23920 809

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout