SGSF 100-2.4-22K Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2300975
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300975
EAN/GTIN 7291075070170
Številka proizvajalca 2300975
L-število L24130 126

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja, max. (CDX) 26 mm, premer rezalnega roba (DC) 100 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, širina rezanja max. (CWX) 2,42 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,38 mm, premer pesta (DHUB) 46 mm, debelina pesta (THUB) 1,9 mm, učinkovitost obodnega števila rezalnih robov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 26 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza maks (CWX) 2,42 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,38 mm
  • Premer pesta (DHUB) 46 mm
  • Debelina pesta (THUB) 1,9 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 2,4
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Potopni kot max (RPMX) 800 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse