SGSF 100-2.4-22K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2300975
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300975
EAN / GTIN 7291075070170
Gyártó száma 2300975
L-szám L24130 126

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 26 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 6, šířka řezu max (CWX) 2,42 mm, šířka řezu min (CWN) 2,38 mm, průměr náboje (DHUB) 46 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,9 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 26 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,42 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,38 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 46 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,9 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 2,4
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
  • Merítési szög max (RPMX) 800 Rev/perc

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése