SGFFR 25-100-5 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje

Št. art.: 2300410
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300410
EAN/GTIN 7291075068894
Številka proizvajalca 2300410
L-število L23920 2149

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, največja globina rezanja (CDX) 30 mm, širina rezanja (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 180 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 100 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse